Beli ariston water heater 30 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Ariston Water Heater Medium Capacity PRO R CylinderDeskripsi:Maximum performance with ease TECH-IN-BRIEF> Exclusive design> The best quantity of hot water mix> A powerful new thermometer> Thermostat with bipolar safety device> Magnesium anode is larger> High efficiency with additional polyurethane insulation> Pressure valves are tested at 8 bar> The products are tested to the highest quality standards> The Titanium Tank is tested at 16 bar> Available for vertical and horizontal modelsatribut:
- Capacity (L): 100
- Power Consumption Electrical (W): 1500
- Voltage (V): 220-240
- Paloma Gas Water HeaterDeskripsi:Paloma offers a complete range of tankless water heaters suitable for both residential and commercial use. Our tankless water heater line includes products for indoor and outdoor installation, natural and bottled gases, and maximum flow rates from 5 to 32 liters per minute. Paloma's range satisfies all water-heating needs.atribut:
- Capacity (L): 5
- Installation: Indoor
- Rinnai Gas Water HeaterDeskripsi:Fungsi Direct Shower dapat menghasilkan air hangat secara langsung tanpa harus dicampur dengan air dingin. Ekstra aman anti kebocoran gas, anti over heating, anti tekanan berlebihan, dan memiliki safety timer. Keamanan dalam kualitas percayakan pada Rinnai Instant Water Heater REU-5 series.
- Wasser Pompa DorongDeskripsi:Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
- Rinnai Electric Water Heateratribut:
- Maximum Pressure (bar): 7
- Maximum Temperature (°C): 75
- Ariston Andris 2 LUX Electric Water HeaterDeskripsi:Lapisan Incoloy Enamel pada elemen pemanasMencegah kalsium yang terkandung dalam air menempeldi elemen pemanas, sehingga proses pemanasanmenjadi efisien10 years warrantyDengan Teknologi Titan Shield memberikan perlindunganganda terhadap korosiAG+ TechnolgyMencegah pertumbuhan bakteri dan jamur pada tangkipemanas air hingga 80%.Italian Design dengan LED DisplayDesain mewah oleh Umberto Palermo, dengan knobpengaturan dan lampu indicator yang lengkapatribut:
- Voltage (V): 230
- Tank: Steel with Titanshield
- Heat Element: Incoloy Enameled
- Thermostat: Electronic
- Protection Level: IPX1
- Maximum Pressure (bar): 7.5
- Maximum Temperature (°C): 80
- Ariston Andris 2 R Electric Water HeaterDeskripsi:Perlindungan ganda terhadap karat denganteknologi Titan ShieldTerlindung dari resiko terbakar dengan ScaldingPreventionDesain Italiaatribut:
- Voltage (V): 230
- Tank: Steel with Titanshield
- Heat Element: Copper
- Thermostat: TBSR (Mechanic)
- Protection Level: IPX1
- Joint Diameter (inch): 1/2
- Maximum Pressure (bar): 7.5
- Maximum Temperature (°C): 75
- Ariston Pemanas Air Silinder Elektrik Pro Ratribut:
- Power (W): 1200
- Ariston Andris 2 RS Electric Water HeaterDeskripsi:Daya tahan lebih lama dengan Titan Shield TechnologyDengan lapisan titanium enamel pada tangki dan magnesium anoda yang lebih besarSuhu yang akuratDilengkapi thermostat mechanical yang menjamin suhu air selalu terkendaliScalding PreventionLampu indikator yang akan menyala jika suhu aman danideal (40° - 45°)Italian DesignDesain eksklusif oleh Umberto Palermo, dengan Blue Light LEDPENGGUNAAN YANG MUDAHdengan lampu indikator air panas tersedia dan temperatur setting yang akurat.LEBIH TAHAN LAMAberkat TitanShield Technologyatribut:
- Voltage (V): 230
- Tank: Steel with Titanshield
- Heat Element: Copper
- Thermostat: TBSR (Mechanic)
- Protection Level: IPX1
- Joint Diameter (inch): 1/2
- Maximum Pressure (bar): 7.5
- Maximum Temperature (°C): 80
- Ariston Electric Instant Water Heateratribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Voltage (V): 220-230
- Power (W): 2400
- Water Flow (L/minute): 2 (Min); 8 (Max)
- Index Protection: IP25
- Shimizu Water HeaterDeskripsi:Shimizu SEH110 - Water Heater 10 Liter 250 Watt merupakan pemanas air listrik dengan model instalasi horizontal. Bekerja dengan daya 350 watt saja dalam kapasitas 15 liter. Memiliki inner tangki yang terbuat dari titanium stainless steel dan udah dilengkapi dengan fitur pengaman.Kapasitas : 10 LiterInstalasi HorizontalKapasitas besarDaya listrik hematPanas maksimal hingga 75 derajat celciusDilengkapi fitur pengaman
- Ariston Pro ECO Cyclinder Electric Water HeaterDeskripsi:- Desain eksklusif- Anti bakteri Legionella- Fungsi ECO EVO untuk menghemat energi- Teknologi WaterPlus air panas lebih banyak hingga 16%**- Tersedia 2 tipe pemasangan Vertikal dan Herizontalatribut:
- Maximum Pressure (bar): 8
- Maximum Temperature (°C): 80
Daftar Harga ariston water heater 30 Terbaru March 2026
| Ariston Water Heater Medium Capacity PRO R Cylinder | Rp5.499.900 |
| Wasser Pemanas Air Gas | Rp3.399.900 |
| Paloma Gas Water Heater | Rp3.999.900 |
| Rinnai Gas Water Heater | Rp1.599.900 |
| Wasser Pompa Dorong | Rp899.900 |
| Ariston Andris 2 B Electric Water Heater | Rp1.899.900 |
| Rinnai Electric Water Heater | Rp1.699.900 |
| Ariston Andris 2 LUX Electric Water Heater | Rp3.299.900 |
| Ariston Andris 2 R Electric Water Heater | Rp2.099.900 |
| Ariston Pemanas Air Silinder Elektrik Pro R | Rp3.999.900 |
Data diperbarui pada 31/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)